Rozperná spona pre kábel a rúrku s pozdĺžnym otvorom
Rozperná spona pre kábel a rúrku s pozdĺž. otvorom
PRICHYTKA EN20 (20-24MM)


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
Správa o skúške uložená v internetovom obchode Würth
Trieda integrity funkcie E30 a E90. Štandardné montážne systémy podľa normy DIN 4102, časť 12.
Hárky údajov(X)
Na inštaláciu (jednobodové upevnenie) rúrok vystužených oceľou (upozornenie: nie sú zahrnuté v správe odborníka) a káblov protipožiarnej ochrany.
Min./max. rozsah upnutia | 20-24 mm |
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN20 |
Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch) | 1/2 palca |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru | 10 x 6,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |