Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperná spona pre kábel a rúrku s pozdĺžnym otvorom

Rozperná spona pre kábel a rúrku s pozdĺž. otvorom

Obj. č. 0971601463

EAN 4053479543598

Cena za zvolené balenie
Rozperná spona pre kábel a rúrku s pozdĺžnym otvorom

Obj. č. 0971601463

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek

Upozornenie

Správa o skúške uložená v internetovom obchode Würth

Trieda integrity funkcie E30 a E90. Štandardné montážne systémy podľa normy DIN 4102, časť 12.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na inštaláciu (jednobodové upevnenie) rúrok vystužených oceľou (upozornenie: nie sú zahrnuté v správe odborníka) a káblov protipožiarnej ochrany.

Min./max. rozsah upnutia

53-63 mm

Vhodnosť pre rúru (EN)

EN63

Vhodnosť pre oceľovú rúru (v palcoch)

2 inch

Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru

14 x 6,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Skrutka do betónu s valcovou hlavou W-BS/S

KTV-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-15-5X50

Ideálne na upevňovanie montážnych líšt, panelových materiálov alebo protipožiarnych panelov z pozinkovanej ocele
x 100 ks