Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozperný čap Vnútorné závity, mosadz

Dištančná vložka, mosadz, poniklovaná FEM/FEM

Obj. č. 0968000815

EAN 4045727004432

Cena za zvolené balenie
Rozperný čap Vnútorné závity, mosadz

Obj. č. 0968000815

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dištančná vložka, mosadz, poniklovaná

Závit podľa normy DIN 13/časť 13

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie v elektrotechnickom a elektronickom sektore.

Druh závituxmenovitý priemer

M4

Dĺžka (L)

15 mm

Dĺžka vnútorného závitu (C)

7,5 mm

Veľkosť kľúča (SW)

7palcov

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie