Rozpínací nit pre vozidlá Typ 3
Plastový rozpínací nit, typ 3
MONTAZNY DIEL OPEL
Obj. č.
0501103017
EAN 4047376894495
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Základňa podobná rýchloupevňovacej svorke
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
Priemer otvoru min./max. | 6-6,2 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 7-15 mm |
Priemer hlavy (B) | 20 mm |
Výška hlavy (C) | 3,5 mm |
Dĺžka rozpínacieho tŕňa (D) | 15 mm |
Priemer rozpínacieho tŕňa (A) | 6,5 mm |
Materiál | Polyamid – PA 66 |
Farba | Čierna |
Originálne číslo náhradného dielu | 1400806 |
Originálne číslo náhradného dielu 2 | 90508809 |