Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami
Plastový rozťahovací nit s uzáverom a drážkovaním
Obj. č. 0501105142
EAN 4046777720693
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie plechov
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 7,00-15,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 20,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne, BMW, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | 51111964186 |
miesto inštalácie | Univerzálne |