Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami
Plastový rozťahovací nit s uzáverom a drážkovaním
NIT PLASTOVY-BMW-CIERNA-KD14,5
Obj. č. 0501105065
EAN 4024835488594
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie plechov
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-15,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 15 mm |
Výška hlavy (B) | 4 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 20,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 51118174186 |
miesto inštalácie | Karoséria |