Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami
Plastový rozťahovací nit s uzáverom a drážkovaním
NIT PLASTOVY-MB-SIVA
Obj. č. 0501104070
EAN 4047376501201
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie plechov
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,70 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,40 mm |
Farba | Sivá |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Univerzálne |
Originálne číslo náhradného dielu | A2309900192 |
miesto inštalácie | Univerzálne |