Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami
Plastový rozťahovací nit s uzáverom a drážkovaním
NIT PLASTOVY TYP 3
Obj. č. 0500300006
EAN 4065746639903
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na upevňovanie plechov
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,20-7,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-10,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 8,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 18,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Smart |
Originálne číslo náhradného dielu | A1249900492, 1249900492 |
miesto inštalácie | Univerzálne |