Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami
NIT PLASTOVY-VW/AUDI-CIERNA
Obj. č. 0501101629
EAN 4047376894365
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,70 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,40 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | 4D0807300B, A0009907892 |
miesto inštalácie | Univerzálne |