Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami

Plastový rozťahovací nit s uzáverom a drážkovaním
NIT ROZPINACI PRE MBENZ,BMW

Obj. č. 0500201404

EAN 4045989365807

Cena za zvolené balenie
Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s drážkami

Obj. č. 0500201404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevňovanie plechov
  • Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na súčasti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

3,00-10,00 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

3,30 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

14,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes, MINI, Mitsubishi, Volvo, BMW

Originálne číslo náhradného dielu

51471911992, A2019900292, M820141, 30820141, A2019900292/9051

miesto inštalácie

Univerzálne, Motorový priestor, Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie