Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s viacerými štrbinami
NIT PLASTOVY-BMW-CIERNA
Obj. č. 0501105117
EAN 4046778487601
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,80-8,80 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-9,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 17,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,30 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | N10583501, 51498166702, 9640855880 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria, Univerzálne |