Rozpínací nit pre vozidlá s uzáverom, s viacerými štrbinami
NIT PLASTOVY ROZPINACI-CIERNY-18MM
Obj. č. 0500300159
EAN 4068362545863
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednoduchá montáž a demontáž, možná aj ručne.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,69-8,0 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,25-8,75 mm |
Priemer hlavy (A) | 18 mm |
Výška hlavy (B) | 1,55 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Hyundai |
Originálne číslo náhradného dielu | 865952T500 |
miesto inštalácie | Karoséria |