Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínací pás Plus

Rozpínacia páska plus
PROTIPOZIARNY PAS 100MM-10M

Obj. č. 0893304520

EAN 4046778624433

Cena za zvolené balenie
Rozpínací pás Plus

Obj. č. 0893304520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

V prípade požiaru zväčší svoj objem
  • Rozstup navinutej izolácie môže byť 0 mm

  • Jednoduchá inštalácia

  • V prípade požiaru sa nerozteká

  • Žiadna výmena materiálu v oblastiach požiaru

  • Veľmi malé požiadavky na priestor

  • Jednoduché zaistenie
Doklad o výkone (Pub)

Stenové a stropné kanály R 90 v plných komponentoch a v ľahkých deliacich stenách P-3333/2736-MPA BS

Upozornenie

Informácie o materiáloch, vonkajších priemeroch potrubia, hrúbkach stien potrubia a hrúbky izolácie nájdete vo všeobecnom certifikáte o stavebnej skúške.

Stenové a stropné kanály R 90 v plných komponentoch a v ľahkých deliacich stenách P-3333/2736-MPA BS

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v systéme [H3]


Prepážka na potrubie, rozpínacia páska plus [H3]



  • Trieda požiarnej odolnosti R 90 podľa normy DIN 4102, časť 11

  • Pre stenové a stropné kanály pre nehorľavé potrubia, ktoré majú horľavú alebo nehorľavú izoláciu, napr. pre studené potrubie izolované studeným prírodným kaučukom

  • Materiál sa umiestňuje okolo izolácie s hrúbkou 1,5 mm (minimálne jedna vrstva; viac vrstiev pri potrubiach s väčším priemerom v súlade s certifikátom o stavebnej skúške P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje sa na miesto pomocou samolepiacej vrstvy
Pokyny

Materiál sa umiestňuje okolo izolácie s hrúbkou 1,5 mm (minimálne jedna vrstva; viac vrstiev pri rúrach s väčším priemerom v súlade s certifikátom o stavebnej skúške P-3333/2736-MPA BS) a upevňuje sa na miesto pomocou samolepiacej vrstvy

Hrúbka

1,5 mm

Dĺžka

10 m

Šírka

100 mm

Izolácia sa umiestňuje a upevňuje pomocou samolepiacej vrstvy.
Rozmery:
Protipožiarna kategória R 90
Hrúbka steny betónu a muriva ≥ 150 mm
Hrúbka betónového stropu ≥ 150 mm
Hrúbka steny, ľahké priečky ≥ 150 mm
Materiál Maximálny priemer potrubia
Plné steny a stropy Ľahké priečky
Oceľ a liatina ≥ 244 mm ≥ 204 mm
Nehrdzavejúca oceľ ≥ 244/204 mm ≥ 204 mm
Meď ≥ 88,9 mm ≥ 108 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie