Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot

MATICA PLAST. 4-HRAN CIERNY AUDI, VW

Obj. č. 0501101229

EAN 4047376893870

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot

Obj. č. 0501101229

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie plechov pomocou skrutiek ST
  • Jednostranná montáž s funkciou zaistenia matice.

  • Nemôže sa skrútiť.

  • Odolnosť voči korózii.

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.

  • Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka.

  • Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou.

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie plechov pomocou skrutiek.

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,8 mm

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,50 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

20,50 mm

Celková výška (B)

21,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

357827998

miesto inštalácie

Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie