Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot
MATICA PLAST. FIAT OKRUHLY BIELY
Obj. č. 0501106069
EAN 4024835578349
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednostranná montáž s funkciou zaistenia matice.
- Nemôže sa skrútiť.
- Odolnosť voči korózii.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka.
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou.
- Po odmontovaní možno opakovane použiť.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie plechov pomocou skrutiek.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-1,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 16,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 25,00 mm |
Celková výška (B) | 25,50 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lancia |
Originálne číslo náhradného dielu | 46408953 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria |