Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot

MATICA PLAST. OPEL

Obj. č. 0501103010

EAN 4047376894471

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot

Obj. č. 0501103010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie plechov pomocou skrutiek ST
  • Jednostranná montáž s funkciou zaistenia matice.

  • Nemôže sa skrútiť.

  • Odolnosť voči korózii.

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.

  • Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka.

  • Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou.

  • Po odmontovaní možno opakovane použiť.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevnenie plechov pomocou skrutiek.

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 5,0 mm

Priemer otvoru min./max.

8,00-10,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,90-1,20 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

24,50 mm

Celková výška (B)

24,90 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Opel

Originálne číslo náhradného dielu

1406984, 90482706

miesto inštalácie

Zadný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie