Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot
MATICA ROZPERNA 5MM TYP 3
Obj. č. 0500300027
EAN 4065746644464
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednostranná montáž s funkciou zaistenia matice.
- Nemôže sa skrútiť.
- Odolnosť voči korózii.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka.
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou.
- Po odmontovaní možno opakovane použiť.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie plechov pomocou skrutiek.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 10,00-10,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,50-1,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 16,00 mm |
Celková výška (B) | 16,80 mm |
Farba | Bezfarebný |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Ford |
Originálne číslo náhradného dielu | N10621301, 1725489 |
miesto inštalácie | Univerzálne |