Rozpínacia matica Oblá hlava, špicatý hrot
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101233
EAN 4047376893900
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednostranná montáž s funkciou zaistenia matice.
- Nemôže sa skrútiť.
- Odolnosť voči korózii.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka.
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou.
- Po odmontovaní možno opakovane použiť.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie plechov pomocou skrutiek.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 7,5-7,6 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,7-1,5 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 19,50 mm |
Celková výška (B) | 21,5 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | N90821401 |
miesto inštalácie | Karoséria |