Rozpínacia matica s otvorenou oblasťou skrutkovania
RYCHLOUPEVNOVAC PRE AUDI,VW
Obj. č. 050087932
EAN 4011231430265
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Jednostranná montáž s funkciou zaistenia matice.
- Nemôže sa skrútiť.
- Odolnosť voči korózii.
- Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent.
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka.
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou.
- Po odmontovaní možno opakovane použiť.
Hárky údajov(X)
Na upevnenie plechov pomocou skrutiek.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 7,40-7,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-2,00 mm |
Šírka hlavy (D) | 7,60 mm |
Dĺžka hlavy (E) | 6,70 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,50 mm |
Celková výška (B) | 14,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA GF – polyamid vystužený skleneným vláknom |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Volkswagen, Audi |
Originálne číslo náhradného dielu | 867809966 |
miesto inštalácie | Karoséria |