Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory
Rozpínacia matica, typ 1
MONTAZNY DIEL FORD
Obj. č. 0501102008
EAN 4047376500907
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
- Jednostranná montáž, funkcia zaistenia matice
- Nemôže sa skrúcať
- Odolnosť voči korózii
- Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou
- Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechu skrutkami
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Priemer otvoru min./max. | 8,20-16,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,9-0,90 mm |
Šírka hlavy (D) | 7,80 mm |
Dĺžka hlavy (E) | 10,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Celková výška (B) | 12,50 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Ford, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | N90786701, 6649923, 6150260 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Karoséria, Univerzálne |