Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

Rozpínacia matica, typ 1
MP-PSA-SPRDNUT-CITR/PEUG-TRANSP

Obj. č. 0501121123

EAN 4046778488196

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

Obj. č. 0501121123

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screw
  • Jednostranná montáž, funkcia zaistenia matice

  • Nemôže sa skrúcať

  • Odolnosť voči korózii

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti

  • Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka

  • Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou

  • Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechu skrutkami

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,2 mm

Priemer otvoru min./max.

7,20-7,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,50-3,00 mm

Šírka hlavy (D)

7,20 mm

Dĺžka hlavy (E)

6,80 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

7,10 mm

Celková výška (B)

8,30 mm

Farba

Neutrálny

Materiál

PA 661 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

441035555, 9629041880, A0009886725

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie