Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

Rozpínacia matica, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE FIAT

Obj. č. 050013454

EAN 4047376890947

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory

Obj. č. 050013454

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screw
  • Jednostranná montáž, funkcia zaistenia matice

  • Nemôže sa skrúcať

  • Odolnosť voči korózii

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti

  • Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka

  • Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou

  • Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechu skrutkami

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 5,0 mm

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-2,50 mm

Šírka hlavy (D)

6,90 mm

Dĺžka hlavy (E)

6,90 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

8,50 mm

Celková výška (B)

9,00 mm

Farba

Bezfarebný

Materiál

PA – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco

Originálne číslo náhradného dielu

14201980, 4407294

miesto inštalácie

Interiér, Karoséria, Motorový priestor

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie