Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory
Rozpínacia matica, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA
Obj. č. 0500785044
EAN 4045989365821
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
- Jednostranná montáž, funkcia zaistenia matice
- Nemôže sa skrúcať
- Odolnosť voči korózii
- Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou
- Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechu skrutkami
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 3,9 mm |
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-2,30 mm |
Šírka hlavy (D) | 6,50 mm |
Dĺžka hlavy (E) | 6,70 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 7,40 mm |
Celková výška (B) | 7,90 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda, Mazda |
Originálne číslo náhradného dielu | 999100412, 96706B0700, 75522611000, 90611sk7003 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria |