Rozpínacia matica, typ 1 Vhodná pre okrúhle otvory
Rozpínacia matica, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA
Obj. č. 05007710
EAN 4045989364350
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
- Jednostranná montáž, funkcia zaistenia matice
- Nemôže sa skrúcať
- Odolnosť voči korózii
- Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti
- Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka
- Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou
- Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechu skrutkami
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 3,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,60-7,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,30-2,50 mm |
Šírka hlavy (D) | 10,10 mm |
Dĺžka hlavy (E) | 10,10 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 8,00 mm |
Celková výška (B) | 8,50 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda, Lexus, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 62316679003, 9018904014 |
miesto inštalácie | Univerzálne |