Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ 2 Plocha na zaskrutkovanie otvorená

Rozpínacia matica, typ 2

Obj. č. 0501102046

EAN 4046777650464

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ 2 Plocha na zaskrutkovanie otvorená

Obj. č. 0501102046

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screws
  • Jednostranná montáž, funkcia poistnej matice

  • Nemôže sa skrúcať

  • Odolnosť voči korózii

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti

  • Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka

  • Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou

  • Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechu skrutkami

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 6,5 mm

Priemer otvoru min./max.

10,00-10,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,00 mm

Šírka hlavy (D)

9,50 mm

Dĺžka hlavy (E)

9,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

20,50 mm

Celková výška (B)

21,00 mm

Farba

Bezfarebný

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Ford, Univerzálne

Originálne číslo náhradného dielu

6549354, 90BG17K657AA

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie