Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ 2 Plocha na zaskrutkovanie otvorená

Rozpínacia matica, typ 2
MONTAZNY DIEL AUDI, VW

Obj. č. 0501101349

EAN 4049557642048

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ 2 Plocha na zaskrutkovanie otvorená

Obj. č. 0501101349

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screws
  • Jednostranná montáž, funkcia poistnej matice

  • Nemôže sa skrúcať

  • Odolnosť voči korózii

  • Vysoká retenčná sila a bezpečné usadenie na súčasti

  • Príruba môže slúžiť ako dištančná podložka

  • Bez priameho kontaktu medzi plechom a skrutkou

  • Po demontáži sa dá znovu použiť
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechu skrutkami

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,2 mm

Priemer otvoru min./max.

7,00-7,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,10-2,20 mm

Šírka hlavy (D)

6,70 mm

Dĺžka hlavy (E)

7,20 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

13,50 mm

Celková výška (B)

14,00 mm

Farba

Béžová

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen

Originálne číslo náhradného dielu

165827592

miesto inštalácie

Interiér, Motorový priestor, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie