Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
Obj. č. 0501130129
EAN 4046777650525
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,10-3,60 mm |
Priemer hlavy (A) | 16,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 23,00 mm |
Celková výška (B) | 23,80 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Lexus, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046706177 |
miesto inštalácie | Karoséria, Univerzálne |