Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
MATICA BMW PA BIELA 5MM
Obj. č. 0500300013
EAN 4065746646482
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 13,00-13,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,80-5,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 16,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,50 mm |
Celková výška (B) | 15,00 mm |
Farba | Biela |
Materiál | PA – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW |
Originálne číslo náhradného dielu | 07147201307, 51757271848 |
miesto inštalácie | Karoséria, Univerzálne |