Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
MATICA ROZPERNA TYP S 6,3MM CIERNA
Obj. č. 0500300024
EAN 4065746644440
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 6,3 mm |
Priemer otvoru min./max. | 13,20-13,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 10,50-10,55 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,15 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 17,00 mm |
Celková výška (B) | 17,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Nylon (polyamid) |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota, Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | 9018906047, 6822QP |
miesto inštalácie | Univerzálne |