Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ S

Rozpieracia matica, typ S
MATICA ROZPERNA TYP S 6,3MM CIERNA

Obj. č. 0500300025

EAN 4065746644457

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ S

Obj. č. 0500300025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 6,3 mm

Priemer otvoru min./max.

13,20-13,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

9,10-9,10 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,00 mm

Celková výška (B)

18,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

Nylon (polyamid)

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Toyota, GM

Originálne číslo náhradného dielu

9018906028, 94854203

miesto inštalácie

Univerzálne, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie