Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
MATICA UPEVNOVCIA DATSUN BIELA HDD15,5
Obj. č.
0500788038
EAN 4047376892675
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 8,50-8,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,50-4,50 mm |
Dĺžka min./max. | 15,00-15,00 mm |
Celková výška | 10.00 mm |
Šírka min./max. | 15,00-15,00 mm |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Farba | Neutrálny |
Originálne číslo náhradného dielu | 67898U0100 |