Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC DATSUN STECKMUTTER D13,5
Obj. č. 0500788027
EAN 4047376892620
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 2,9 mm |
Priemer otvoru min./max. | 6,90-6,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,50-6,30 mm |
Priemer hlavy (A) | 14,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 17,00 mm |
Celková výška (B) | 17,80 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | 96706K1300, 0128100022 |
miesto inštalácie | Karoséria |