Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC DATSUN STECKMUTTER D18,0
Obj. č. 0500788026
EAN 4045989365869
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,2 mm |
Priemer otvoru min./max. | 8,70-8,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 9,50-9,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 17,00 mm |
Celková výška (B) | 17,30 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Lexus, Nissan, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 0128100231, 96706U0100, 9018906001 |
miesto inštalácie | Karoséria, Univerzálne |