Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE HONDA
Obj. č. 0500785045
EAN 4045989365838
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,0 mm |
Priemer otvoru min./max. | 7,50-7,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-1,20 mm |
Priemer hlavy (A) | 15 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,00 mm |
Celková výška (B) | 15,80 mm |
Farba | Neutrálny |
Materiál | PE – polyetylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Honda, Hyundai, Kia |
Originálne číslo náhradného dielu | 906726718110M, 9751922000, 90674SB0000, 9751922000 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria, Zadný nárazník |