Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ S

Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA

Obj. č. 05007714
EAN 4045989364374

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ S

Obj. č. 05007714

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,2 mm

Priemer otvoru min./max.

8,40-8,90 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,50-2,80 mm

Dĺžka min./max.

13,00-13,00 mm

Celková výška

9.00 mm

Šírka min./max.

13,00-13,00 mm

Materiál

PA 66 – polyamid

Farba

Neutrálny

Originálne číslo náhradného dielu

9018906010

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie