Rozpínacia matica, typ S
Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA
Obj. č. 05007747
EAN 4045989283330
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,5 mm |
Priemer otvoru min./max. | 8,50-8,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,70-0,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 18,00 mm |
Celková výška (B) | 18,70 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan, Toyota, Subaru |
Originálne číslo náhradného dielu | 9018906013 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Karoséria |