Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ S

Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE VW

Obj. č. 050014224

EAN 4011231420525

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ S

Obj. č. 050014224

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,8 mm

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-0,80 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

19,50 mm

Celková výška (B)

20,00 mm

Farba

Neutrálny

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mercedes

Originálne číslo náhradného dielu

321813998A, A0009885325

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie