Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica, typ S

Rozpieracia matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC TOYOTA MATICA SEDA

Obj. č. 0501130043

EAN 4049557645728

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica, typ S

Obj. č. 0501130043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For fastening sheet metal with ST screw
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 5,0 mm

Priemer otvoru min./max.

13,20-13,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

11,20-11,20 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

18,50 mm

Celková výška (B)

19,00 mm

Farba

Sivá

Materiál

PA – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Lexus, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

9018906224

miesto inštalácie

Univerzálne, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie