Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpínacia matica zaoblená zospodu

MATICA PIN 9-11MM

Obj. č. 0500300035

EAN 4099618042478

Cena za zvolené balenie
Rozpínacia matica zaoblená zospodu

Obj. č. 0500300035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na upevnenie plechov pomocou skrutky ST
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,8 mm

Priemer otvoru min./max.

9,00-11,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-1,00 mm

Šírka hlavy (D)

11,00 mm

Dĺžka hlavy (E)

17,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,50 mm

Celková výška (B)

13,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

POM – polyoxymetylén

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Volkswagen, Audi

Originálne číslo náhradného dielu

8K0837199, BM5117K657CA

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie