Rozpínacia páska
Rozpínacia páska ako manžeta na potrubie
PROTIPOZIARNA MANZETA (INTUM-STR)-50MM-1
Obj. č. 0893304302
EAN 4046778182834
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ako manžetu na potrubie
- Úplne bezúdržbový. Môže sa inštalovať v extrémne stiesnených priestoroch. Nie je potrebné vŕtanie ani upchávanie
- Výnimočne pružný materiál
- Vďaka vysokej flexibilite je vhodná pre potrubia s rôznym priemerom
- Priľahlé manžety možno upevniť bez rozstupov
- Materiál odolný voči vode
- Samolepiaci
Doklad o výkone (Pub)
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2453
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2312
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2453
- Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2312
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na použitie v systéme F3
Prepážka na potrubie I plus/I ISO
- Pre stenové a stropné kanále v plných konštrukčných komponentoch a ľahkých priečkach
- Protipožiarna trieda: ohňovzdorná
- Na horľavé potrubia s triedami stavebných materiálov B1 a B2 I plus: S vonkajším priemerom potrubia až do 160 mm pre steny a 200 mm pre stropy/I iso: S vonkajším priemerom potrubia do 110 mm v stropoch a stenách.
- Pre potrubia vyrobené z plastov vystužených minerálmi
- Presné špecifikácie sú uvedené vo všeobecnom schválení typu konštrukcie I plus Z-19.53-2453/všeobecnom schválení typu konštrukcie Z-19.53-2312 a v návode na inštaláciu.
- F 90 v plných a ľahkých priečkach s hrúbkou steny ≥ 100 mm
- Možno použiť na plynové potrubia v súlade s pracovných hárkom DVGQ G600
- F 90 v pevných stropoch s hrúbkou ≥ 150 mm
- Pre steny sú potrebné dve manžety; pre stropy je potrebná len jedna manžeta na spodnej strane
Hrúbka | 2,0 mm |
Dĺžka | 12,5 m |
Šírka | 50,0 mm |
Adhézny systém | Samolepiaci |