Pílový list HSS Na plasty, GFRP, drevo, tmel, neželezné kovy a plechy do hrúbky približne 1 mm
Pílový list HSS
NOZE PRISLUSENSTVO ELEKT.
Obj. č. 0696680
EAN 4011231610827
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
Priemer | 80 mm |
Materiál | HSS |
Typ upnutia | Starlock Plus |
Vyhotovenie plátu píly | Segment |
Vhodné stroje | Fein Multimaster (250W), Würth EMS 400, vyžaduje adaptér 0696 500 3, Fein Supercut (400W), potrebný adaptér 069650010, Bosch GOP 10,8V, potrebný adaptér 0696530000, Würth EMS 2.0, potrebný adaptér 069650010, Würth EMS 1.6, potrebný adaptér 069650010, Würth DMS 2, potrebný adaptér 06965003, Würth EMS 10-A, potrebný adaptér 0696530000 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!