Rozprašovacia fľaša s pumpou, odolná voči alkalickým kvapalinám
Rozpraš. fľaša s pumpou, odol. voči alkalic. kvap.
ROZPRASOVAC ODOLNY ZASADAM 1000ML

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečné manuálne odstránenie z prenosných nádob
Jednoduché otváranie vďaka prvkom citlivým na povrch
Ergonomický, robustný sprejový rozprašovač s dlhou rukoväťou
- Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile
- Môže sa pripevniť aj na dielenský vozík
Prispôsobiteľný štítok
- Miesto na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny
- Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny
Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru
- Odolné voči alkoholu. Nevhodné pre acetón, silné čistiace prostriedky, univerzálne riedidlá, montážne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky na diely 1A alebo nepolárne rozpúšťadlá, napr. primárny benzín a palivá.
- V dôsledku interakcií nie je možné zaručiť presnú odolnosť
- Odporúča sa konzultácia a vykonanie testov
- Môžeme poskytnúť len odporúčania, nie záruku
- Výrobca prijíma zodpovednosť len po vykonaní aktuálnych testov výrobcom
- Platné len pri správnom používaní podľa pokynov v návode na použitie
- Špecifikácie sa nevzťahujú na zmesi. Zariadenie nie je vhodné na dávkovanie kvapalín obsahujúcich olej.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Materiál | Plast |
Farba | Biela, Čierna, Modrá |
Priemer | 100 mm |
Výška | 275 mm |
Obsah | 1000 ml |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!