Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozprašovacia fľaša s pumpou, odolná voči kyseline

Rozprašovacia fľaša s pumpou, kyselina
ROZPRASOVAC ODOLNY KYSELINAM 1000ML

Obj. č. 0891503030

EAN 4056807853031

Cena za zvolené balenie
Rozprašovacia fľaša s pumpou, odolná voči kyseline

Obj. č. 0891503030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na jednoduché spracovanie kyslých výrobkov z nádob a sudov. Mimoriadne vhodné pre vodné, kyslé čistiace prostriedky s pH 0,5 – 6,5.

Bezpečné manuálne odstránenie z prenosných nádob



Jednoduché otváranie vďaka prvkom citlivým na povrch



Ergonomický, robustný sprejový rozprašovač s dlhou rukoväťou


  • Menej namáhavá práca vďaka nízkej ovládacej sile

  • Môže sa pripevniť aj na dielenský vozík


Prispôsobiteľný štítok


  • Miesto na pripevnenie označenia naplnenej kvapaliny

  • Ďalšie polia na bezpečnostné pokyny


Dobrá stabilita vďaka kužeľovému tvaru

Upozornenie

Nevhodné pre acetón, silné čistiace prostriedky, univerzálne riedidlá, montážne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky na diely 1A alebo nepolárne rozpúšťadlá.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Biela, Červená

Priemer

95 mm

Výška

275 mm

Obsah

1000 ml

Zoznam odolností
Maximálna
koncentrácia
Odolné voči rozpúšťadlám a 360° (SIVÁ) Odolné voči kyselinám (ČERVENÁ) Odolné voči zásadám (MODRÁ)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Rozprašovacie fľaše s pumpou 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
ALIFATICKÉ
UHĽOVODÍKY
Propán (kvapalný) 100 % x
Primárny benzín 100 % x
Izooktán 100 % x
N-dekán 100 % x
n-hexán 100 % x
N-heptán 100 % x
N-pentán 100 % x
Ropa 100 % x
AROMATICKÉ
UHĽOVODÍKY
Limonén 100 % x
Cyklohexán 100 % x
Benzén 100 %
Toluén 40 % x
Naftalén 100 % x
Xylén 100 % x
SUROVÁ ROPA A DERIVÁTY Minerálny olej 100 % x
Nafta 100 % x
Benzín 100 % x
Petrolej 100 % x
Riedidlo 100 % x
KYSELINY Kyselina ftalová 100 % x
Kyselina citrónová 10 % x x
Kyselina citrónová 30 % x x
Kyselina fosforečná 30 % x x
Kyselina dusičná 10 % x
Kyselina sírová 10 % x
Kyselina sírová 94 %
Kyselina octová 5 % x
Kyselina kremičitá 100 % x x
Kyselina pelargónová (náhrada účinnej látky glyfosát) 18 % x
Kyselina oxálová 100 % x x
Kyselina metánová 75 % x
ALKOHOLY Butanol 100 % x
Propanol 100 % x
Amylalkohol 100 % x x
Etanol 100 % x x
Izopropanol 100 % x x x
Metanol 100 % x
ALKALICKÉ LÁTKY A KETÓNY Acetón 100 %
Hydroxid sodný (lúh sodný) 50 % x
Amoniak 10 % x
Hydroxid vápenatý 100 % x x x
Čistič na ráfiky, vysoko alkalický 10 % x
Hydroxid draselný (lúh draselný) 30 % x
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Plastový lievik S vyberateľným sitkom S vyberateľným sitkom

LIEVIK PLASTOVY 160X190MM
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Sada náhradných tesnení Pre rozprašovaciu fľašu s pumpou

NAHRADNE TESNENIE ROZPRASOVACA

Vhodné pre médiá s pH 2,0 – 12,0
x 1 ks
Náhradné trysky Pre tlakové rozprašovače

NAHRADNA TRYSKA ROZPRASOVACA

x 5 ks