Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozpúšťadlo pre vstrekovače Injector-Ex

Rozpúšť. pre vstrekovače Injector-EX
ODSTRANOVAC HRDZE INJECTOR EX 250ML

Obj. č. 0893300250

EAN 4046777799163

Cena za zvolené balenie
Rozpúšťadlo pre vstrekovače Injector-Ex

Obj. č. 0893300250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozpúšťadlo pre vstrekovače a zapaľovacie sviečky bez obsahu minerálnych olejov s mikrofluidnou receptúrou KENA®.

Špeciálny produkt na uvoľnenie vstrekovačov a zapaľovacích sviečok v montážnych celkoch a motoroch


  • Jemný, keďže zadreté spoje sa uvoľňujú bez použitia výraznej sily alebo nástrojov

  • Produkt zostáva účinný počas dlhšieho obdobia a preniká do hĺbky, vďaka čomu zabezpečuje optimálne pracovné výsledky


Mikrofluidná technológia KENA®


  • Veľmi dobré vzlínacie vlastnosti umožňujú hlbokú penetráciu produktu

  • Umožňuje efektívne uvoľniť aj vstrekovače a zapaľovacie sviečky s výraznými nánosmi uhlíka

  • Pomalé odvetrávanie zvyšuje účinok, ktorý pretvára hrdzu a rozpúšťa nánosy uhlíka

  • Veľmi úsporné používanie
Upozornenie

Z citlivých a lakovaných povrchov okamžite odstráňte nadbytočný materiál alebo kvapky materiálu pomocou vlhkej handričky. Po zriedení s vodou produkt stráca svoj silný čistiaci účinok.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálny produkt na uvoľňovanie zhrdzavených a zoxidovaných vstrekovacích dýz, vstrekovačov a zapaľovacích sviečok v motoroch a montážnych celkoch.

Obsah

250 ml

Farba

Bezfarebný

Zápach/vôňa

Ovocný

Chemický základ

Tenzidy, estery

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Hustota

0,843 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Čistič vstrekovania naftových motorov

DIESEL CISTIC VSTREKOVACOV 300

Na čistenie všetkých bežných naftových motorov osobných a nákladných vozidiel.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie