Rozšírenie PA
Rozšírenie PG PA
Obj. č. 0967862202
EAN 4038898038269
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závit v súlade s normou DIN 40430
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vystužený skleným vláknom |
Prípojný závit PG | PG 11 × PG 13,5 |
Veľkosť kľúča | 24 mm |
Teplotný rozsah použitia max. | 100 °C |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Teplotný rozsah použitia min. | -30 °C |