Rozvodná skriňa VDE Q12
EL.KRABICA-VDE-SEDA-IP20-85X85X37MM
Obj. č. 097505045
EAN 4048539488469
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa normy DIN EN 60670 (VDE 0606)
Hárky údajov(X)
Na chránenú inštaláciu (vo vnútri)
Zavesené stropy a vyvýšené podlahy
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 85 x 85 x 37 mm |
Počet prívodov vedenia | 15 KS |
Počet prívodov vedenia v podlahe | 3 KS |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Druh krytia IP | IP 20 |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Materiál | PP – polypropylén |
Horľavá látka | Samozhášajúci podľa UL94HB |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 650 °C |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Odolnosť proti UV žiareniu | Nie |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |