Rozvodná skriňa VDE W16
Káblová rozvodová skriňa W16
KABL.KRABICA DO VLH.P.-VDE-SEDA-IP54-130
Obj. č. 097505044
EAN 4038898634010
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S vonkajšími upevňovacími pútkami (priečny otvor a štrbinový otvor na neskoršie opravy)
Podľa normy DIN EN 60670 (VDE 0606)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre chránenú inštaláciu (vo vnútri)
Aplikácie s vyššími priestorovými požiadavkami
Dĺžkaxšírkaxvýška | 130 x 85 x 37 mm |
Farba | Žiarivá sivá, podobná RAL 7035 |
Počet prívodov vedenia | 16 KS |
Počet prívodov vedenia v podlahe | 3 KS |
Druh krytia IP | IP 54 |
Menovité napätie | 400 V/AC |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 40 °C |
Materiál dolného dielu | polyetylén |
Materiál horného dielu | PP – polypropylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |