Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rozvodová skriňa pre zariadenia

Inštalačná krabica pre zariadenia na/pod omietku
EL.KRABICA DO STENY-AP-UP-5X2,5QMM

Obj. č. 09750505

EAN 4011231902663

Cena za zvolené balenie
Rozvodová skriňa pre zariadenia

Obj. č. 09750505

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na povrchovú a podomietkovú montáž

Priestor pre kabeláž


vďaka postrannému usporiadaniu vstupov



Integrovaná redukcia napnutia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet pólov

5 KS

Prierez drôtu

2,5 mm²

Menovité napätie

400 V/AC

Dĺžka x šírka x hĺbka

82,5 x 82,5 x 21 mm

Farba

Biela

Materiál

PP – polypropylén

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie