Ručná LED lampa WLH 6
Ručná LED lampa WLH 6
LAMPA LED WLH6 H05BQ-F 5M
Obj. č.
0981736
EAN 4053479833781
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jemné, príjemné svetlo s obmedzenou tvorbou tieňov na prácu bez námahy
Bez nutnosti vymieňať žiarovku
- Šetrí čas
- Zabraňuje prestojom
Nízka spotreba energie
- Šetrí náklady
- Šetrná voči životnému prostrediu
Nepotrebuje čas na zahriatie a predhriatie
- Okamžitá plná svetelná účinnosť
- Vynikajúci výkon aj pri zapnutí za studena
Odolná voči oleju, benzínu a UV žiareniu
Vyrobená v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Svetelný tok | 500 lm |
Druh krytia IP | IP 64 |
Odolnosť proti nárazu | IK07 |
Menovité napätie min./max. | 220 / 240 V/AC |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Výkon | 6 W |
Typ kábla | H05BQ-F2x1,0 mm² |
Dĺžka vedenia | 5 m |
Počet LED diód | 16 KS |
Konektor | 1konektor Schuko, 16A |
Trieda energetickej účinnosti | E |