Ručná kefa s nerezovými drôtmi a 2-zložkovou rukoväťou
Ručná kefa, dvojzložková rukoväť
KEFA DROTENA A2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál drôtu | Oceľ s odolnosťou proti korózii |
Počet radov | 3 KS |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Dĺžka štetín (L3) | 25 mm |
Šírka (B) | 25 mm |
Dĺžka (L1) | 290 mm |
Dĺžka hlavy (L 2) | 135 mm |